FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 56.32T,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96.02.7
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823396057
Sonepar Artikelnummer
120478789
Hersteller Artikelnummer
96.02.7
Hersteller Typ
96.02.7
Hersteller Artikel Nr.:
96.02.7
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
82.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
48.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


