FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 60.12
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90.02
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823301136
Sonepar Artikelnummer
120081605
Hersteller Artikelnummer
90.02
Hersteller Typ
90.02
Hersteller Artikel Nr.:
90.02
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
77.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
33.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.059 kg


