FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 60.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90.20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823072548
Sonepar Artikelnummer
120261753
Hersteller Artikelnummer
90.20
Hersteller Typ
90.20
Hersteller Artikel Nr.:
90.20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
67 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
25.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg


