FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 62.32 oder 62.33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92.03
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823121239
Sonepar Artikelnummer
120261773
Hersteller Artikelnummer
92.03
Hersteller Typ
92.03
Hersteller Artikel Nr.:
92.03
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
91.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
60.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.106 kg


