FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, Käfigklemmen, für Relais 60.13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90.23
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823072623
Sonepar Artikelnummer
120478644
Hersteller Artikelnummer
90.23
Hersteller Typ
90.23
Hersteller Artikel Nr.:
90.23
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
66 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
22.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg


