FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, mit Zentralschraube, für Relais 60.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90.26
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823072739
Sonepar Artikelnummer
120478645
Hersteller Artikelnummer
90.26
Hersteller Typ
90.26
Hersteller Artikel Nr.:
90.26
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
33 mm
Höhe:
51 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


