FINDER - Fassung Schraubanschlüsse,schwarz, für Relais 55.32
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94.02.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823188454
Sonepar Artikelnummer
120478732
Hersteller Artikelnummer
94.02.0
Hersteller Typ
94.02.0
Hersteller Artikel Nr.:
94.02.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
76 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
60.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg


