FINDER - Fassung Schraubanschlüsse,schwarz, für Relais 55.32 oder 55.34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94.74.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823188171
Sonepar Artikelnummer
120478749
Hersteller Artikelnummer
94.74.0
Hersteller Typ
94.74.0
Hersteller Artikel Nr.:
94.74.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
70.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


