FINDER - Fassung Schraubanschlüsse,schwarz, für Relais 56.34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96.04.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 43.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823334370
Sonepar Artikelnummer
120478791
Hersteller Artikelnummer
96.04.0
Hersteller Typ
96.04.0
Hersteller Artikel Nr.:
96.04.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
43.4 mm
Höhe:
82.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
48.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


