FINDER - Fassung Schraubanschlüsse,schwarz, für Relais 60.13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90.03.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823310008
Sonepar Artikelnummer
120478633
Hersteller Artikelnummer
90.03.0
Hersteller Typ
90.03.0
Hersteller Artikel Nr.:
90.03.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
77.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
33.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


