FINDER - Fassung Schraubanschlüsse,schwarz, für Relais 60.13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90.21.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823196312
Sonepar Artikelnummer
120478643
Hersteller Artikelnummer
90.21.0
Hersteller Typ
90.21.0
Hersteller Artikel Nr.:
90.21.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
67 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
25.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


