FINDER - Fassung,schwarz, mit Printanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93.11.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823284286
Sonepar Artikelnummer
120478672
Hersteller Artikelnummer
93.11.0
Hersteller Typ
93.11.0
Hersteller Artikel Nr.:
93.11.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
33 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


