FINDER - Fassung Zugfederklemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 48-60VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93.51.0.060
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823284545
Sonepar Artikelnummer
120478676
Hersteller Artikelnummer
93.51.0.060
Hersteller Typ
93.51.0.060
Hersteller Artikel Nr.:
93.51.0.060
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


