FINDER - Funk-Schaltaktor für BLISS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13.21.8.230.S000
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823437446
Sonepar Artikelnummer
121074775
Hersteller Artikelnummer
13.21.8.230.S000
Hersteller Typ
13.21.8.230.S000
Hersteller Artikel Nr.:
13.21.8.230.S000
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
3600 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.041 kg


