FINDER - Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 100 W, für 110-230 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7H.51.0.230.0100
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823401492
Sonepar Artikelnummer
121117729
Hersteller Artikelnummer
7H.51.0.230.0100
Hersteller Typ
7H.51.0.230.0100
Hersteller Artikel Nr.:
7H.51.0.230.0100
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
120 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
138 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Tiefe:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.403 kg


