FINDER - Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 50 W, für 110-230 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7H.51.0.230.0050
Bemessungsleistung - 50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823401485
Sonepar Artikelnummer
121117728
Hersteller Artikelnummer
7H.51.0.230.0050
Hersteller Typ
7H.51.0.230.0050
Hersteller Artikel Nr.:
7H.51.0.230.0050
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
120 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
41 mm
Höhe:
125 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.162 kg


