Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Hilfsschalter, 1 Schließer 2 A (400 V – AC 15)

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Hilfsschalter, 1 Schließer 2 A (400 V – AC 15)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06K.11

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823450445

Sonepar Artikelnummer

121230167

Hersteller Artikelnummer

06K.11

Hersteller Typ

06K.11

Hersteller Artikel Nr.:

06K.11

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

10.5 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

43 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Hilfsschalter für Industrieschütze 6K.13 und 6K.14 mit 1 Schließer, 2 A (400 V – AC 15), Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert