FINDER - Hilfsschalter, 1 Schließer und 1 Öffner 6 A, seitlich anklemmbar Serie 22.74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022.75
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823430201
Sonepar Artikelnummer
121232146
Hersteller Artikelnummer
022.75
Hersteller Typ
022.75
Hersteller Artikel Nr.:
022.75
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


