Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Hilfsschalter, 1S+1Ö 6A, für 22.32/34

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Hilfsschalter, 1S+1Ö 6A, für 22.32/34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022.35

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823354552

Sonepar Artikelnummer

120476340

Hersteller Artikelnummer

022.35

Hersteller Typ

022.35

Hersteller Artikel Nr.:

022.35

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

Hilfsschalter für Installationsschütze 22.32 und 22.34 mit 1 Öffner + 1 Schließer, In= 6 A, Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert.