Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Hilfsschalter, 2 Schliesser 6A, für 22.44/64

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Hilfsschalter, 2 Schliesser 6A, für 22.44/64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022.63

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823378749

Sonepar Artikelnummer

120476341

Hersteller Artikelnummer

022.63

Hersteller Typ

022.63

Hersteller Artikel Nr.:

022.63

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

Hilfsschalter für 22.44 und 22.64 mit 2 Schließern, In= 6 A, Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert.