FINDER - Hilfsschalter-Block, 2 Schließer und 2 Öffner 2 A (400 V – AC 15)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06K.06
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823450469
Sonepar Artikelnummer
121230166
Hersteller Artikelnummer
06K.06
Hersteller Typ
06K.06
Hersteller Artikel Nr.:
06K.06
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
28.5 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


