FINDER - Hochleistungs-Printrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68.22.9.012.4300
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.179 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823435015
Sonepar Artikelnummer
121074778
Hersteller Artikelnummer
68.22.9.012.4300
Hersteller Typ
68.22.9.012.4300
Hersteller Artikel Nr.:
68.22.9.012.4300
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.179 kg
Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, 2 Schliesser für 100 A (AC1), max. Einschaltstrom 300 A - 1 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung grösser 3.6 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 40.000 VA (pro Kontakt), max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 4.600 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 2.2 kW, minimale Schaltlast 1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 °C bei max. Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs, Umgebungstemperatur bis 85 °C im Energiesparmodus bei. max. Kontaktdauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich, Spulennennleistung 2.9 W, minimale Halteleistung 0.7 W, Spulenspannung 12 V DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0.90 bis 1.1 x Un, im Energiesparmodus: 0.95 bis 2.5 x Un (kleiner 1 s), Haltespannungsbereich 0.5 x Un, Abstand zwischen Leiterplatte und Relais-Grundplatte zur Luftzirkulation beträgt 1,5 mm


