FINDER - Installationsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22.24.8.012.4000
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823237862
Sonepar Artikelnummer
121131947
Hersteller Artikelnummer
22.24.8.012.4000
Hersteller Typ
22.24.8.012.4000
Hersteller Artikel Nr.:
22.24.8.012.4000
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.103 kg


