FINDER - Installationsrelais Reiheneinbau, 1 Schliesser 20A, Prüftaste, 12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22.21.9.012.4000
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823231136
Sonepar Artikelnummer
120476552
Hersteller Artikelnummer
22.21.9.012.4000
Hersteller Typ
22.21.9.012.4000
Hersteller Artikel Nr.:
22.21.9.012.4000
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.096 kg


