Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Installationsrelais Reiheneinbau, 1S+1Ö 20A, Prüftaste, 12VDC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Installationsrelais Reiheneinbau, 1S+1Ö 20A, Prüftaste, 12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22.23.9.012.4000

  • Funktion - mechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823124797

Sonepar Artikelnummer

120476566

Hersteller Artikelnummer

22.23.9.012.4000

Hersteller Typ

22.23.9.012.4000

Hersteller Artikel Nr.:

22.23.9.012.4000

Funktion:

mechanisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58.4 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

12 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

400 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

360 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.103 kg

Installationsrelais für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 20 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 5000 VA, AC15 1000 VA, Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 360 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Spulendaten 12 V DC, 1,25 W, 115 Ohm, Breite 17,5 mm, Prüftaste, Relaisschutzart: IP 20