FINDER - Installationsschütz, 1 Schließer und 1 Öffner 32 A, Spule 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22.72.0.024.1517
Bemessungsbetriebsspannung - 230 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 32 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823435060
Sonepar Artikelnummer
121074808
Hersteller Artikelnummer
22.72.0.024.1517
Hersteller Typ
22.72.0.024.1517
Hersteller Artikel Nr.:
22.72.0.024.1517
Bemessungsbetriebsspannung:
230 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
32 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
2500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg


