FINDER - Installationsschütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22.34.0.048.4720
Bemessungsbetriebsspannung - 250 .. 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 48 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823361307
Sonepar Artikelnummer
121131926
Hersteller Artikelnummer
22.34.0.048.4720
Hersteller Typ
22.34.0.048.4720
Hersteller Artikel Nr.:
22.34.0.048.4720
Bemessungsbetriebsspannung:
250 .. 440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
48 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.168 kg


