FINDER - Installationsschütz, 2 Öffner für 25A/250 VAC, LED mech. Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22.32.0.012.4420
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
8012823357669
Sonepar Artikelnummer
121064681
Hersteller Artikelnummer
22.32.0.012.4420
Hersteller Typ
22.32.0.012.4420
Hersteller Artikel Nr.:
22.32.0.012.4420
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.087 kg
Installationsschütz für 35mm-Schiene, 2 Öffner für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, Spule: 12 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20.


