FINDER - Installationsschütz, 3 Schließer und 1 Öffner 32 A, Spule 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22.74.0.024.1717
Bemessungsbetriebsspannung - 230 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 32 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823435077
Sonepar Artikelnummer
121074811
Hersteller Artikelnummer
22.74.0.024.1717
Hersteller Typ
22.74.0.024.1717
Hersteller Artikel Nr.:
22.74.0.024.1717
Bemessungsbetriebsspannung:
230 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
32 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
2500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.250 kg


