Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Installationsschütz, 4 Schließer 32 A, Spule 24 V AC/DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Installationsschütz, 4 Schließer 32 A, Spule 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22.74.0.024.1310

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230 .. 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 32 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823430782

Sonepar Artikelnummer

121074810

Hersteller Artikelnummer

22.74.0.024.1310

Hersteller Typ

22.74.0.024.1310

Hersteller Artikel Nr.:

22.74.0.024.1310

Bemessungsbetriebsspannung:

230 .. 400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

32 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-3

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

2500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

250 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60.8 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.250 kg

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 32 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 7000 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Energiesparlampen 250 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W. Spule 24 V AC/DC, Breite 35 mm, mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20