Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Isolationsplatte zur Spannungs- und Gruppentrennung

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Isolationsplatte zur Spannungs- und Gruppentrennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093.01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823193540

Sonepar Artikelnummer

120476401

Hersteller Artikelnummer

093.01

Hersteller Typ

093.01

Hersteller Artikel Nr.:

093.01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Isolationsplatte zur 'sicheren Trennung' nach VDE 0160 und VDE 0106 zwischen Kleinspannungen und anderen Spannungen, zur Trennung von Gruppen und als Isolation gegen metallische Tragschienen-Endhalter und andere Bauelemente, für Fassungen 93.01, 93.51, 93.02 und 93.52, Farbe: grau