FINDER - Kombiableiter Typ 1+2 für dreiphasige TN-S und TT Netze mit Spannungsabgriff inkl. Anschlussleitung 07P.000.08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7P.04.8.255.Z007C08
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Montageart - Sammelschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823444147
Sonepar Artikelnummer
121074781
Hersteller Artikelnummer
7P.04.8.255.Z007C08
Hersteller Typ
7P.04.8.255.Z007C08
Hersteller Artikel Nr.:
7P.04.8.255.Z007C08
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
3 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.780 kg


