FINDER - Kondensator für Serie 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026.00
Kapazität - 1 µF
Nennspannung - 230 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823078229
Sonepar Artikelnummer
121131941
Hersteller Artikelnummer
026.00
Hersteller Typ
026.00
Hersteller Artikel Nr.:
026.00
Kapazität:
1 µF
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Länge:
32 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Breite:
22 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


