FINDER - Koppelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48.P5.9.024.5050
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823415871
Sonepar Artikelnummer
121131836
Hersteller Artikelnummer
48.P5.9.024.5050
Hersteller Typ
48.P5.9.024.5050
Hersteller Artikel Nr.:
48.P5.9.024.5050
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
8 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Max. Einschaltstrom:
15 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.061 kg


