FINDER - Koppelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38.21.0.012.0060
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.1 .. 21600 s
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823329413
Sonepar Artikelnummer
121131846
Hersteller Artikelnummer
38.21.0.012.0060
Hersteller Typ
38.21.0.012.0060
Hersteller Artikel Nr.:
38.21.0.012.0060
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.1 .. 21600 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 V
Betriebsspannung DC:
12 V
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
6 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87.9 mm
Tiefe:
75.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg


