FINDER - Koppelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38.61.8.240.5060
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823350400
Sonepar Artikelnummer
121131878
Hersteller Artikelnummer
38.61.8.240.5060
Hersteller Typ
38.61.8.240.5060
Hersteller Artikel Nr.:
38.61.8.240.5060
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 .. 240 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 240 V
Max. Einschaltstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93.6 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg


