FINDER - Koppelrelais MasterBASIC, Schraubanschlüsse, SSR 1S 6A/24VDC, Eingang 12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39.10.7.012.9024
Eingangsspannung - 12 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823353685
Sonepar Artikelnummer
120476797
Hersteller Artikelnummer
39.10.7.012.9024
Hersteller Typ
39.10.7.012.9024 SCHRAUBKLEMME
Hersteller Artikel Nr.:
39.10.7.012.9024
Eingangsspannung:
12 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.036 kg


