FINDER - Koppelrelais MasterINPUT, Schraubanschlüsse, SSR 1 S 6A/24VDC, Eingang 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39.40.0.024.9024
Eingangsspannung - 24 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823357171
Sonepar Artikelnummer
120476829
Hersteller Artikelnummer
39.40.0.024.9024
Hersteller Typ
39.40.0.024.9024
Hersteller Artikel Nr.:
39.40.0.024.9024
Eingangsspannung:
24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.039 kg


