FINDER - Koppelrelais-MasterOUTPUT, Push-In, SSR 1 Schliesser 6A/24VDC, Eingang 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39.50.8.230.9024
Eingangsspannung - 230 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823390222
Sonepar Artikelnummer
120476839
Hersteller Artikelnummer
39.50.8.230.9024
Hersteller Typ
39.50.8.230.9024
Hersteller Artikel Nr.:
39.50.8.230.9024
Eingangsspannung:
230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.040 kg


