FINDER - Koppelrelais MasterOUTPUT, Schraubanschlüsse, SSR 1 S 2A/230VAC, Eingang 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39.20.8.230.8240
Eingangsspannung - 230 .. 240 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823367453
Sonepar Artikelnummer
120476806
Hersteller Artikelnummer
39.20.8.230.8240
Hersteller Typ
39.20.8.230.8240
Hersteller Artikel Nr.:
39.20.8.230.8240
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.037 kg


