Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Koppelrelais-MasterPLUS, 1 Schließer 2A/Spule 230-240 V AC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Koppelrelais-MasterPLUS, 1 Schließer 2A/Spule 230-240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39.30.8.230.8240

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 12 .. 275 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823377612

Sonepar Artikelnummer

120476820

Hersteller Artikelnummer

39.30.8.230.8240

Hersteller Typ

39.30.8.230.8240 SCHRAUBKLEMME

Hersteller Artikel Nr.:

39.30.8.230.8240

Eingangsspannung:

230 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

12 .. 275 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.032 kg

MasterPlus schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 230 V AC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 230 V AC.