Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Koppelrelais Schraubanschlüsse, 1 W 6A, Spule 12VAC/DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Koppelrelais Schraubanschlüsse, 1 W 6A, Spule 12VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38.51.0.012.0060

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823186597

Sonepar Artikelnummer

120476712

Hersteller Artikelnummer

38.51.0.012.0060

Hersteller Typ

38.51.0.012.0060

Hersteller Artikel Nr.:

38.51.0.012.0060

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 V

Betriebsspannung DC:

12 V

Max. Einschaltstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

87.9 mm

Tiefe:

75.6 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.030 kg

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Spulenspannung 12 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert