Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FINDER - Koppelrelais Schraubanschlüsse, 2 W 8A, Spule 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Koppelrelais Schraubanschlüsse, 2 W 8A, Spule 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 49.52.8.230.0060

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823118031

Sonepar Artikelnummer

120135619

Hersteller Artikelnummer

49.52.8.230.0060

Hersteller Typ

49.52.8.230.0060

Hersteller Artikel Nr.:

49.52.8.230.0060

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

15.5 mm

Höhe:

81.9 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.060 kg

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 230 V AC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung