FINDER - Koppelrelais Schraubanschlüsse, Eingang 6VDC, Ausgang SSR 1S 6A/24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38.81.7.006.9024
Eingangsspannung - 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823297736
Sonepar Artikelnummer
120476780
Hersteller Artikelnummer
38.81.7.006.9024
Hersteller Typ
38.81.7.006.9024
Hersteller Artikel Nr.:
38.81.7.006.9024
Eingangsspannung:
6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.029 kg


