FINDER - Koppelrelais Zugfederklemmen, Eingang 230VAC, Ausgang SSR 1S 2A/230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38.91.3.240.8240
Eingangsspannung - 230 .. 240 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823290768
Sonepar Artikelnummer
120476784
Hersteller Artikelnummer
38.91.3.240.8240
Hersteller Typ
38.91.3.240.8240
Hersteller Artikel Nr.:
38.91.3.240.8240
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg


