FINDER - Koppelrelais Zugfederklemmen, Eingang 24VDC, Ausgang SSR 1S 0,1A/48VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38.91.7.024.7048
Eingangsspannung - 24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823274478
Sonepar Artikelnummer
120476786
Hersteller Artikelnummer
38.91.7.024.7048
Hersteller Typ
38.91.7.024.7048
Hersteller Artikel Nr.:
38.91.7.024.7048
Eingangsspannung:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg


