FINDER - Koppelrelais Zugfederklemmen, SSR 1 Schliesser 5A/24VDC, Eingang 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38.41.7.024.9024
Eingangsspannung - 24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823328140
Sonepar Artikelnummer
120476711
Hersteller Artikelnummer
38.41.7.024.9024
Hersteller Typ
38.41.7.024.9024
Hersteller Artikel Nr.:
38.41.7.024.9024
Eingangsspannung:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


