FINDER - LED Schaltschrankleuchte Magnet, EIN-/AUS-Taster, Push-In, LED 6W, 110-240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7L.43.0.230.1100
Bemessungsspannung - 110 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 6 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823429229
Sonepar Artikelnummer
120703942
Hersteller Artikelnummer
7L.43.0.230.1100
Hersteller Typ
LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE 240V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
7L.43.0.230.1100
Bemessungsspannung:
110 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
6 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.202 kg


