Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FINDER - Leistungssrelais 3 Wechsler für 16 A / 250V AC Faston 250

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Leistungssrelais 3 Wechsler für 16 A / 250V AC Faston 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62.83.8.230.4040

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121128539

Hersteller Artikelnummer

62.83.8.230.4040

Hersteller Typ

62.83.8.230.4040

Hersteller Artikel Nr.:

62.83.8.230.4040

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.090 kg

Leistungsrelais 16 A, 3 Wechsler und Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) Anschlüssen. Flansch oder optionale Montageadapter.