FINDER - Lichtsensor IP54 , extern, für Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42, 11.91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011.02
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP53
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823346762
Sonepar Artikelnummer
120476328
Hersteller Artikelnummer
011.02
Hersteller Typ
011.02
Hersteller Artikel Nr.:
011.02
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP53
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
32.3 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


